Startseite

VIMAR SPA - VIW8004 MODULO CON 4 TASTI GRIGIO LUCE - 8004

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW8004 MODULO CON 4 TASTI GRIGIO LUCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406139962

Artikelnummer

VIW8004

Herstellernummer

8004

Hersteller

VIW

Ausführung:

sprechen/klingeln

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

4

Farbe:

grau

Modulo base con 4 tasti, grigio luce RAL 7035

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie