Startseite

VIMAR SPA - VIW8003 MODULO CON 3 TASTI GRIGIO LUCE - 8003

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW8003 MODULO CON 3 TASTI GRIGIO LUCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 3

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Elvox Videocitofonia

EAN

8013406139948

Artikelnummer

VIW8003

Herstellernummer

8003

Hersteller

VIW

Ausführung:

sprechen/klingeln

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

3

Farbe:

grau

Modulo base con 3 tasti, grigio luce RAL 7035