VIMAR SPA - VIW8002 MODULO CON 2 TASTI GRIGIO LUCE - 8002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sprechen/klingeln
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406139924
Artikelnummer
VIW8002
Herstellernummer
8002
Hersteller
VIW
Ausführung:
sprechen/klingeln
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Farbe:
grau
Modulo base con 2 tasti, grigio luce RAL 7035


