Startseite

VIMAR SPA - VIW7549/M KIT VIDEOCITOF. M/BIF.4,3IN TAB+13F2.1 - 7549/M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW7549/M KIT VIDEOCITOF. M/BIF.4,3IN TAB+13F2.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Video - ja

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Montageart Innenstation - Aufputz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

104 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013406318619

Artikelnummer

VIW7549/M

Herstellernummer

7549/M

Hersteller

VIW

Mit Video:

ja

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

2-Draht

Montageart Innenstation:

Aufputz

Farbe der Innenstation:

weiß

Montageart Außenstation:

Aufputz

Werkstoff der Außenstation:

Aluminium

Farbe der Außenstation:

grau

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

2

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

2

Bildsystem:

PAL

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Internkommunikation:

ja

Freisprechen:

nein

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Mit Memory-Funktion:

nein

Bildschirmdiagonale:

109.2 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

43 inch

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Hörgerätekompatibel:

ja

Kit videocitofonico a colori Due Fili Plus contenente: 1 targa serie 1300 da incasso o da parete in alluminio anodizzato 13K1 con 1 pulsante supplementare R131, 1 unità elettronica audio/video 13F2, 1 videocitofono Tab 4,3 da parete con cornetta e display a colori LCD 4,3 in 7549 bianco, 1 alimentatore 6922.1

VIMAR SPA

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie