Startseite

VIMAR SPA - VIW7548 TAB 4.3 CORNETTA SENZA INTERCOM - 7548

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW7548 TAB 4.3 CORNETTA SENZA INTERCOM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Mit Video - ja

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406308580

Artikelnummer

VIW7548

Herstellernummer

7548

Hersteller

VIW

Installationstechnik:

2-Draht

Mit Video:

ja

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Memory-Funktion:

nein

Abhörsicher:

ja

Bedienung Türöffner:

ja

Schaltfunktionen:

nein

Freisprechen:

nein

Funktions-Lampen:

ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Bildschirmdiagonale:

10.92 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

4.3 inch

Hörgerätekompatibel:

ja

Mit Türöffnerautomatik:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Rufabschaltung:

ja

Internkommunikation:

ja

Rufunterscheidung:

ja

Zusatzgerät anreihbar:

nein

Lautstärkeregelung:

ja

Mit Touchscreen:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Videocitofono Tab 4,3 da parete per sistema Due Fili Plus con cornetta e display a colori LCD 4,3in, altoparlante per chiamate elettroniche, tastiera capacitiva per funzioni citofoniche, teleloop per protesi acustiche, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, bianco