VIMAR SPA - VIW7539 VIDEOCITOFONO TAB FREE VIVAVOCE BIANCO - 7539

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - 1+n-System
Montageart - Aufputz
Bildsystem - PAL
Farbe - weiß
Bedienung Türöffner - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
38 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013406305992
Artikelnummer
VIW7539
Herstellernummer
7539
Hersteller
VIW
Installationstechnik:
1+n-System
Montageart:
Aufputz
Bildsystem:
PAL
Farbe:
weiß
Bedienung Türöffner:
ja
Freisprechen:
ja
Rufabschaltung:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Breite:
131 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
26.5 mm


