Startseite

VIMAR SPA - VIW732I.E.100 2F+ CAVO 2X1 POSA ESTERNA LSZH ECA 100M - 732I.E.100

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW732I.E.100 2F+ CAVO 2X1 POSA ESTERNA LSZH ECA 100M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Außenstation

  • Werkstoff - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grün

Packung

  • 100 M

EAN

8013406301239

Artikelnummer

VIW732I.E.100

Herstellernummer

732I.E.100

Hersteller

VIW

Geeignet für:

Außenstation

Werkstoff:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grün

Cavo Due Fili Plus per posa interna/esterna, conduttori twistati 2x1 mm2, con isolante e guaina in LSZH, classe Eca, temperatura di esercizio -25/+70 °C, grado di isolamento 600/1000 V, adatto alla posa interrata in tubazione asciutta o con capacità di drenaggio (max 24h bagnato), non adatto per essere interrato direttamente, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), verde - matassa da 100 m