Startseite

VIMAR SPA - VIW732I.C.100 2F+ CAVO 2X1 LSZH CCA 100M VIOLA - 732I.C.100

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW732I.C.100 2F+ CAVO 2X1 LSZH CCA 100M VIOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Innenstation

  • Werkstoff - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 100 M

EAN

8013406306906

Artikelnummer

VIW732I.C.100

Herstellernummer

732I.C.100

Hersteller

VIW

Geeignet für:

Innenstation

Werkstoff:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Cavo Due Fili Plus per posa interna/esterna, conduttori twistati 2x1 mm2, con isolante e guaina in LSZH, classe Cca – s1b, d1, a1, temperatura di esercizio -25/+70 °C, grado di isolamento 600/1000 V, adatto alla posa interrata in tubazione asciutta o concapacità di drenaggio (max 24h bagnato), non adatto per essere interrato direttamente, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), viola - matassa da 100 m