VIMAR SPA - VIW732H.E.100 2F+ CAVO 2X1 POSA INTERNA PVC ECA 100M - 732H.E.100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Innenstation
Werkstoff - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - blau
Packung
100 M
EAN
8013406301192
Artikelnummer
VIW732H.E.100
Herstellernummer
732H.E.100
Hersteller
VIW
Geeignet für:
Innenstation
Werkstoff:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
blau
Cavo Due Fili Plus per posa interna, conduttori twistati 2x1 mm2, con guaina in PVC, Classe CPR Eca, temperatura di esercizio -25/+70 °C, non adatto al passaggio su canalina interrata, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), blu - matassa da 100 m


