VIMAR SPA - VIW6948 ALIMENTATORE DIGIBUS 230V 60VA - 6948

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Ausgangsspannung - 12 V
Montageart - sonstige
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Stromart - DC
Packung
1 ST
EAN
8013406131478
Artikelnummer
VIW6948
Herstellernummer
6948
Hersteller
VIW
Anwendung:
sonstige
Ausgangsspannung:
12 V
Montageart:
sonstige
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Stromart:
DC
Eingangsspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
208 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
72 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
nein
Steuerfunktion:
nein
Auswertefunktion:
nein
Serviceanzeigen:
ja
Programmiersperre:
nein


