Startseite

VIMAR SPA - VIW6942 ALIMENTATORE CITOFONIA DIGIBUS 230V - 6942

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW6942 ALIMENTATORE CITOFONIA DIGIBUS 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Ausgangsspannung - 12 V

  • Montageart - sonstige

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Stromart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406131454

Artikelnummer

VIW6942

Herstellernummer

6942

Hersteller

VIW

Anwendung:

sonstige

Ausgangsspannung:

12 V

Montageart:

sonstige

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Stromart:

DC

Eingangsspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

135 mm

Breite:

208 mm

Tiefe:

72 mm

Integrierte Türöffnerschaltung:

nein

Steuerfunktion:

nein

Auswertefunktion:

nein

Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:

200

Serviceanzeigen:

nein

Programmiersperre:

nein

Alimentatore supplementare per citofonia Digibus con uscite 12 Vd.c., 13,5 Vd.c. e 15 V, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz 70 VA, alimenta fino a 200 citofoni, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 12 moduli da 17,5 mm