VIMAR SPA - VIW6923 ALIMENTATORE DUE FILI PLUS 230V SUPPLEM. - 6923

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Ausgangsspannung - 28 V
Montageart - sonstige
Installationstechnik - Bus-System
Stromart - DC
Packung
1 ST
EAN
8007352685628
Artikelnummer
VIW6923
Herstellernummer
6923
Hersteller
VIW
Anwendung:
sonstige
Ausgangsspannung:
28 V
Montageart:
sonstige
Installationstechnik:
Bus-System
Stromart:
DC
Eingangsspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
115 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
65 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
nein
Steuerfunktion:
nein
Auswertefunktion:
nein
Serviceanzeigen:
nein
Programmiersperre:
nein


