VIMAR SPA - VIW6922.1 ALIMENTATORE DUE FILI PLUS 110-240V - 6922.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 30 V
Montageart - DIN-Schiene
Installationstechnik - 1+n-System
Stromart - AC
Eingangsspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8013406228796
Artikelnummer
VIW6922.1
Herstellernummer
6922.1
Hersteller
VIW
Ausgangsspannung:
30 V
Montageart:
DIN-Schiene
Installationstechnik:
1+n-System
Stromart:
AC
Eingangsspannung:
230 V
Höhe:
115 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
65 mm
Alimentatore per videocitofonia Due Fili con uscita 28 Vdc, alimentazione 110-240 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie