VIMAR SPA - VIW6680 ALIMENTATORE SOUND SYSTEM 230V 60VA - 6680

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Ausgangsspannung - 13 V
Montageart - sonstige
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Stromart - DC
Packung
1 ST
EAN
8013406131065
Artikelnummer
VIW6680
Herstellernummer
6680
Hersteller
VIW
Anwendung:
sonstige
Ausgangsspannung:
13 V
Montageart:
sonstige
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Stromart:
DC
Eingangsspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
135 mm
Breite:
208 mm
Tiefe:
72 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
ja
Steuerfunktion:
nein
Auswertefunktion:
nein
Serviceanzeigen:
nein
Programmiersperre:
nein


