Startseite

VIMAR SPA - VIW6582.1 ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE REGOLABILE - 6582.1

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW6582.1 ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE REGOLABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Ausgangsspannung - 10.5 V

  • Montageart - sonstige

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Stromart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406318169

Artikelnummer

VIW6582.1

Herstellernummer

6582.1

Hersteller

VIW

Anwendung:

sonstige

Ausgangsspannung:

10.5 V

Montageart:

sonstige

Installationstechnik:

Bus-System

Stromart:

DC

Eingangsspannung:

230 V

Höhe:

118.4 mm

Breite:

71.8 mm

Tiefe:

59 mm

Integrierte Türöffnerschaltung:

nein

Steuerfunktion:

nein

Auswertefunktion:

nein

Serviceanzeigen:

nein

Programmiersperre:

nein

Alimentatore supplementare lineare con uscita regolabile 10,5 Vd.c., 13 ,5 Vd.c. e 18 Vd.c., alimentazione 230/240 V~ 50/60 Hz 30 VA, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm