Startseite

VIMAR SPA - VIW6351 VIDEOCITOFONO GIOTTO COL. SOUNDS. BIANCO - 6351

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Mit Video - ja

  • Montageart - Aufputz

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406219947

Artikelnummer

VIW6351

Herstellernummer

6351

Hersteller

VIW

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Mit Video:

ja

Montageart:

Aufputz

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Memory-Funktion:

nein

Abhörsicher:

ja

Bedienung Türöffner:

ja

Schaltfunktionen:

nein

Freisprechen:

nein

Funktions-Lampen:

nein

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Bildschirmdiagonale:

8.89 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

3.5 inch

Hörgerätekompatibel:

nein

Mit Türöffnerautomatik:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Rufabschaltung:

ja

Internkommunikation:

ja

Rufunterscheidung:

nein

Zusatzgerät anreihbar:

nein

Lautstärkeregelung:

ja

Mit Touchscreen:

nein

Breite:

204 mm

Höhe:

220 mm

Tiefe:

74 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Videocitofono da parete per Sound System con schermo a colori 3,5 in, collegamento con cavo coassiale, staffa di fissaggio con morsettiera, altoparlante per le chiamate elettroniche e tre pulsanti (apriporta, autoaccensione e luce scale), regolazione delvolume di chiamata per 3 livelli ed esclusione della chiamata con indicazione su LED rosso, LED verde per indicazione di porta aperta, bianco