Startseite

VIMAR SPA - VIW6140 BASE DA TAVOLO PER CITOFONO BIANCO - 6140

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW6140 BASE DA TAVOLO PER CITOFONO BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Innenstation

  • Werkstoff - sonstige

  • Montageart - Tischgerät

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406160942

Artikelnummer

VIW6140

Herstellernummer

6140

Hersteller

VIW

Geeignet für:

Innenstation

Werkstoff:

sonstige

Montageart:

Tischgerät

Farbe:

weiß

Base da tavolo per citofono con 2 m di cavo a 6 conduttori munito di morsettiera fissa, bianco

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie