Sehr geehrter Kunde, wenn Sie Probleme bei der Suche haben, löschen Sie bitte den Cache Ihres Browsers. Alternativ wenden Sie sich an den Webverantwortlichen. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

VIMAR SPA - VIW46NVR.16PN NVR 16CH PoE 8Mpx H.265s HDD 2TB NDAA

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW46NVR.16PN NVR 16CH PoE 8Mpx H.265s HDD 2TB NDAA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - digital

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 16

  • Speicherkapazität je Festplatte - 10 TB

  • Anzahl der LAN-Ports - 1

  • Max. PoE-Leistung - 150 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352742758

Artikelnummer

VIW46NVR.16PN

Herstellernummer

46NVR.16PN

Hersteller

VIW

Art der Aufzeichnung:

digital

Max. Anzahl der Videoeingänge:

16

Speicherkapazität je Festplatte:

10 TB

Anzahl der LAN-Ports:

1

Max. PoE-Leistung:

150 W

Max. Anzahl der Steuereingänge:

0

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Mit DVD:

nein

Redundante Stromversorgung:

nein

Leistungsaufnahme:

15 W

Max. Übertragungsrate:

1000 Mbit/s

Prozessor-Typ:

sonstige

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der PoE-Ports:

16

Power over Ethernet (PoE):

802.3 at (PoE+)

Betriebssystem:

sonstige

Anzahl der vorlizenzierten Kameras:

16

Anzahl der Festplattenplätze:

2

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

1

Unterstützt RAID 0:

nein

Unterstützt RAID 1:

nein

Unterstützt RAID 5:

nein

Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:

nein

Breite:

269 mm

Höhe:

52 mm

Tiefe:

380 mm

Gerätebauart:

Desktop

Unterstützt RAID 6:

nein

Unterstützt RAID 10:

nein

NVR a 16 canali, compressione H.265s, funzione Pentaplex, risoluzione in registrazione 8 Mpx 16 canali Real Time, HDD professionale da 2 TB, SATA x 1 max 10 TB connessioni audio 1 in/1 out, 2 USB, VGA, HDMI con risoluzione fino a 4K switch PoE af/at integrato da 16 porte con configurazione Plug&Play controllo e visione remota, QRCODE, mascheratura di privacy, motion, protocollo ONVIF, conforme NDAA, software CVM. Dimensioni 380x269x52 mm