VIMAR SPA - VIW46NVR.16N NVR 16CH 8MPX H.265S HDD 2TB NDAA - 46NVR.16N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Aufzeichnung - digital
Max. Anzahl der Videoeingänge - 16
Speicherkapazität je Festplatte - 10 TB
Max. PoE-Leistung - 0 W
Max. Anzahl der Steuereingänge - 0
Packung
1 ST
EAN
8007352777606
Artikelnummer
VIW46NVR.16N
Herstellernummer
46NVR.16N
Hersteller
VIW
Art der Aufzeichnung:
digital
Max. Anzahl der Videoeingänge:
16
Speicherkapazität je Festplatte:
10 TB
Max. PoE-Leistung:
0 W
Max. Anzahl der Steuereingänge:
0
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Mit DVD:
nein
Redundante Stromversorgung:
nein
Leistungsaufnahme:
10 W
Anzahl der RJ45-Anschlüsse:
1
Max. Übertragungsrate:
1000 Mbit/s
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der PoE-Ports:
0
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Betriebssystem:
sonstige
Anzahl der vorlizenzierten Kameras:
16
Anzahl der Festplattenplätze:
2
Anzahl der vorinstallierten Festplatten:
1
Unterstützt RAID 0:
nein
Unterstützt RAID 1:
nein
Unterstützt RAID 5:
nein
Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:
nein
Breite:
380 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
268 mm
Gerätebauart:
Desktop
Unterstützt RAID 6:
nein
Unterstützt RAID 10:
nein


