Startseite

VIMAR SPA - VIW46NVR.08PSN NVR 8CH POE 6MPX H.265S HDD 1TB NDAA - 46NVR.08PSN

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW46NVR.08PSN NVR 8CH POE 6MPX H.265S HDD 1TB NDAA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - digital

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 8

  • Speicherkapazität je Festplatte - 10 TB

  • Max. PoE-Leistung - 72 W

  • Max. Anzahl der Steuereingänge - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352742765

Artikelnummer

VIW46NVR.08PSN

Herstellernummer

46NVR.08PSN

Hersteller

VIW

Art der Aufzeichnung:

digital

Max. Anzahl der Videoeingänge:

8

Speicherkapazität je Festplatte:

10 TB

Max. PoE-Leistung:

72 W

Max. Anzahl der Steuereingänge:

0

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Mit DVD:

nein

Redundante Stromversorgung:

nein

Leistungsaufnahme:

9 W

Anzahl der RJ45-Anschlüsse:

1

Max. Übertragungsrate:

100 Mbit/s

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der PoE-Ports:

8

Power over Ethernet (PoE):

802.3at (PoE+)

Betriebssystem:

sonstige

Anzahl der vorlizenzierten Kameras:

8

Anzahl der Festplattenplätze:

1

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

1

Unterstützt RAID 0:

nein

Unterstützt RAID 1:

nein

Unterstützt RAID 5:

nein

Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:

nein

Breite:

269 mm

Höhe:

52 mm

Tiefe:

380 mm

Gerätebauart:

Desktop

Unterstützt RAID 6:

nein

Unterstützt RAID 10:

nein

NVR a 8 canali, compressione H.265s, funzione Pentaplex, risoluzione in registrazione 6 Mpx 8 canali, HDD professionale da 1 TB, SATA x 1 max 10 TB , 2 USB, VGA, HDMI con risoluzione fino a 1080p switch PoE integrato da 8 porte con configurazione Plug&Play controllo e visione remota, QRCODE, mascheratura di privacy, motion, protocollo ONVIF, conforme NDAA, software CVM. Dimensioni 255?222?42 mm