VIMAR SPA - VIW46964.003 MICROFONO PER TELECAMERE 12VDC - 46964.003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Geeignet für Deckenmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8013406295699
Artikelnummer
VIW46964.003
Herstellernummer
46964.003
Hersteller
VIW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbruchalarm:
nein
Geeignet für Feueralarm:
nein
Mastbefestigung:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Stromversorgung:
sonstige
Geeignet für Wandmontage:
ja


