Startseite

VIMAR SPA - VIW46936.001 ESPANSIONE ALLARMI USB - 46936.001

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW46936.001 ESPANSIONE ALLARMI USB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406311504

Artikelnummer

VIW46936.001

Herstellernummer

46936.001

Hersteller

VIW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbruchalarm:

nein

Geeignet für Feueralarm:

nein

Mastbefestigung:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Stromversorgung:

sonstige

Geeignet für Wandmontage:

nein

Modulo espansione contatti d'allarme USB per NVR e DVR, 16 ingressi e 6 uscite.