VIMAR SPA - VIW46927.003 CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352771383
Artikelnummer
VIW46927.003
Herstellernummer
46927.003
Hersteller
VIW
Form:
rechteckig
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Wasserfest:
ja
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Symbol:
Kamera-/Videoüberwachung
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Wörtlicher Aufdruck:
Kamera/Videoüberwachung
Sprache des Aufdrucks:
Italienisch
Breite:
210 mm
Höhe:
125 mm
Durchmesser:
670 mm
Stärke:
0.2 mm
Befestigungsart:
schrauben
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Zusammenklappbar:
nein
Farbe:
sonstige
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Montageart:
Wand


