Startseite

VIMAR SPA - VIW46922.031 STAFFA PER CONTATTI PER DOME VF - 46922.031

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW46922.031 STAFFA PER CONTATTI PER DOME VF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - sonstige

  • Montageart - Wand

  • Breite - 120 mm

  • Farbe - weiß

  • Höhe - 120 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406311634

Artikelnummer

VIW46922.031

Herstellernummer

46922.031

Hersteller

VIW

Geeignet für:

sonstige

Montageart:

Wand

Breite:

120 mm

Farbe:

weiß

Höhe:

120 mm

Tiefe:

0...36 mm

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

sonstige

Höhenverstellbar:

nein

Scatola contatti per telecamere AHD Dome VF, fissaggio a parete o soffitto, Peso 135 g.