VIMAR SPA - VIW46917.002.01 STAFFA PALO PER BULLET E SPEEDDOME IP - 46917.002.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - sonstige
Montageart - sonstige
Breite - 164.7 mm
Farbe - weiß
Höhe - 215 mm
Packung
1 ST
EAN
8007352708532
Artikelnummer
VIW46917.002.01
Herstellernummer
46917.002.01
Hersteller
VIW
Geeignet für:
sonstige
Montageart:
sonstige
Breite:
164.7 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
215 mm
Tiefe:
0...54.5 mm
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
sonstige
Staffa da palo adatta a telecamere Speed Dome


