Startseite

VIMAR SPA - VIW46901.015 ALIMENTATORE 100-240V 12VDC 1,5A - 46901.015

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW46901.015 ALIMENTATORE 100-240V 12VDC 1,5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 100...240 V

  • Ausgangsspannung - 3...12 V

  • Ausgangsstrom - 1500 mA

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Anschlussart - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406260734

Artikelnummer

VIW46901.015

Herstellernummer

46901.015

Hersteller

VIW

Eingangsspannung:

100...240 V

Ausgangsspannung:

3...12 V

Ausgangsstrom:

1500 mA

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

Stecker

Stabilisiert:

ja

Montageart:

Einbau

Alimentatore switching da incasso, alimentazione 100-240 Vac 50/60 Hz, uscita con connettore jack standard 12 Vdc 1,5 A, potenza massima 18 W, installazione in centralini, scatole di derivazione o custodie stagne