Startseite

VIMAR SPA - VIW46558.2812E KIT AHD 8 CANALI 2 X TLC BULLET VF 5MPX - 46558.2812E

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW46558.2812E KIT AHD 8 CANALI 2 X TLC BULLET VF 5MPX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Kamera - Standard (fest)

  • Bauform - Bullet-Form

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Aufbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352722392

Artikelnummer

VIW46558.2812E

Herstellernummer

46558.2812E

Hersteller

VIW

Ausführung Kamera:

Standard (fest)

Bauform:

Bullet-Form

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Unterputz/Einbau:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Anzahl der Kameras:

2

Wärmebildkamera:

nein

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

5

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Schutzart (IP) Kamera:

IP66

Integrierte Spannungsversorgung für Kamera:

ja

Übertragungstechnik:

sonstige

Kabelgebundene Kameraverbindung:

ja

Drahtlose Kameraverbindung:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Steckverbindertyp:

sonstige

Ausführung des Speichermediums:

Festplatte

Speicherkapazität mitgeliefertes Speichermedium:

1000 GB

Anzahl der RJ45-Anschlüsse:

1

Interne Speicherkapazität der Kamera:

256 GB

Max. Anzahl der Videoeingänge:

8

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kit TVCC AHD costituito da: 1 DVR Ibrido a 8+4 canali AHD/IP compatibile con 4 telecamere IP addizionali, HDD professionale 1 TB, Compressione H.265, CsC, supporta AHD e IP fino a 5Mpx (cod. 46XVR.ES08), 2 bullet AHD 5Mpx ottica varifocale 2,8-12 mm, D&Ncon filtro IR meccanico (cod. 4651.2812ES), 2 alimentatori a spina 12 Vdc - 1A (cod. 46902.010), 1 cartello “Area Videosorvegliata” (cod. 46927.001)