VIMAR SPA - VIW46554.036E KIT AHD 4 CANALI 2 X TLC BULLET FF 5MPX - 46554.036E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kameras - 2
Bildsystem - PAL
Bauform - Bullet-Form
Übertragungstechnik - sonstige
Speicherkapazität mitgeliefertes Speichermedium - 1000 GB
Packung
1 ST
EAN
8007352722385
Artikelnummer
VIW46554.036E
Herstellernummer
46554.036E
Hersteller
VIW
Anzahl der Kameras:
2
Bildsystem:
PAL
Bauform:
Bullet-Form
Übertragungstechnik:
sonstige
Speicherkapazität mitgeliefertes Speichermedium:
1000 GB
Ausführung des Speichermediums:
Festplatte
Geeignet für Eckmontage:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Max. Anzahl der Videoeingänge:
4
Integrierte Spannungsversorgung für Kamera:
ja
Anzahl der mitgelieferten Kameras:
2
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ausführung Kamera:
Standard (fest)
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Unterputz/Einbau:
nein
Wärmebildkamera:
nein
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
5
Cloudbasierter Speicher:
nein
Schutzart (IP) Kamera:
IP66
Kabelgebundene Kameraverbindung:
ja
Anzahl der RJ45-Anschlüsse:
5
Drahtlose Kameraverbindung:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Steckverbindertyp:
sonstige
Mit Monitor:
nein
Interne Speicherkapazität der Kamera:
0 GB
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl der Mini HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der DVI-Buchsen:
0
Anzahl der Eingänge DisplayPort (DP):
0
Anzahl der Eingänge Mini DisplayPort (mDP):
0
Anzahl der D-Sub-Anschlüsse 15-polig:
0
Anzahl der BNC-Anschlüsse:
4


