VIMAR SPA - VIW46540.H16 DVR AHD 16 CANALI 1080P - 46540.H16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Aufzeichnung - analog
Max. Anzahl der Videoeingänge - 16
Speicherkapazität je Festplatte - 1 TB
Max. PoE-Leistung - 0 W
Max. Anzahl der Steuereingänge - 0
Packung
1 ST
EAN
8013406274939
Artikelnummer
VIW46540.H16
Herstellernummer
46540.H16
Hersteller
VIW
Art der Aufzeichnung:
analog
Max. Anzahl der Videoeingänge:
16
Speicherkapazität je Festplatte:
1 TB
Max. PoE-Leistung:
0 W
Max. Anzahl der Steuereingänge:
0
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
1
Mit DVD:
nein
Anzahl der Mini HDMI-Anschlüsse:
0
Redundante Stromversorgung:
nein
Anzahl der DVI-Buchsen:
0
Leistungsaufnahme:
15 W
Anzahl der RJ45-Anschlüsse:
1
Max. Übertragungsrate:
100 Mbit/s
Anzahl der Eingänge DisplayPort (DP):
0
Anzahl der Eingänge Mini DisplayPort (mDP):
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der D-Sub-Anschlüsse 15-polig:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der BNC-Anschlüsse:
16
Anzahl der PoE-Ports:
0
Anzahl der USB-A Ports:
0
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Anzahl der USB-C Ports:
2
Betriebssystem:
LINUX
Unterstützt H.264 Codec:
ja
Anzahl der vorlizenzierten Kameras:
16
Anzahl der Festplattenplätze:
2
Unterstützt H.265 Codec:
ja
Anzahl der vorinstallierten Festplatten:
0
Unterstützt Motion JPEG Codec:
ja
Unterstützt MPEG-4 Codec:
nein
Unterstützt RAID 0:
nein
Unterstützt RAID 1:
nein
Mit integrierter KI-Analyse:
ja
Unterstützt RAID 5:
nein
Mit integrierter Audioanalyse:
nein
Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:
nein
Breite:
380 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
268 mm
Gerätebauart:
Desktop
Unterstützt RAID 6:
nein
Unterstützt RAID 10:
nein
Max. Aufnahmeauflösung:
8 MP


