Startseite

VIMAR SPA - VIW46534.037BP TLC PINHOLE AHD 1080P OB. 3,7MM - 46534.037BP

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW46534.037BP TLC PINHOLE AHD 1080P OB. 3,7MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Brennweitengröße - 3.7...3.71 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Bauform - Stiftlochform

  • Wärmebildkamera - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406309570

Artikelnummer

VIW46534.037BP

Herstellernummer

46534.037BP

Hersteller

VIW

Ausführung:

Standard (fest)

Brennweitengröße:

3.7...3.71 mm

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Bauform:

Stiftlochform

Wärmebildkamera:

nein

Modular (Objektiv und Kamera getrennt):

nein

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Steuerung der Blende:

DC

Objektiv-Anschluss:

sonstige

Farbe:

schwarz

Motorzoom:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Eckmontage:

nein

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Unterputz/Einbau:

nein

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Max. Infrarot-Reichweite:

0 m

Kommunikationsmedium kabelgebunden:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Kommunikationsmedium drahtlos:

nein

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Mit Videobewegungsmelder:

nein

Bildrate:

25 fps

Schutzart (IP):

sonstige

Horizontaler Blickwinkel:

67...67.1 °

Leistungsaufnahme:

1.14 W

Versorgungsspannung:

0.1...12.01 V

Mit Weißlicht:

nein

Spannungsart:

DC

Max. Weißlicht-Reichweite:

0 m

Durchmesser:

0 mm

Höhe:

45 mm

Breite:

28.5 mm

Unterstützt H.264 Codec:

nein

Tiefe:

24 mm

Unterstützt H.265 Codec:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Unterstützt Motion JPEG Codec:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Unterstützt MPEG-4 Codec:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

sonstige

Mit integrierter KI-Analyse:

nein

Mit Speicherkarten-Steckplatz:

nein

Mit Speicherkarte:

nein

Mit integrierter Audioanalyse:

nein

HDMI-Anschluss:

nein

Mini HDMI-Anschluss:

nein

VGA-Anschluss (D-Sub 15-polig):

nein

DVI-Anschluss:

nein

BNC-Anschluss:

ja

DisplayPort-Anschluss:

nein

Mini DisplayPort:

nein

S-Video-Anschluss:

nein

USB-C-Anschluss:

nein

Mit Mikrofon:

nein

Mit Lautsprecher:

nein

Telecamera speciale Pinhole, risoluzione Full-HD 1080p, sensore da 1/29 in, filtro IR elettronico, obiettivo fisso 3,7 mm Pinhole, sensibilità 0 ,001 lux. Funzioni: 2-3DNR, D-WDR, BLC, HSBLC, Defog, CoC. Alimentazione 12 Vdc 95 mA. Dimensioni 45x38,5x24 mm. Peso 74 g