Startseite

VIMAR SPA - VIW4652.036ES TLC DOME AHD 5MPX OB. 3,6MM - 4652.036ES

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW4652.036ES TLC DOME AHD 5MPX OB. 3,6MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 5

  • Mit Objektiv - ja

  • Brennweitengröße - 0...3.6 mm

  • Ausführung des Übertragungsweges - Koax

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352717626

Artikelnummer

VIW4652.036ES

Herstellernummer

4652.036ES

Hersteller

VIW

Ausführung:

Standard (fest)

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

5

Mit Objektiv:

ja

Brennweitengröße:

0...3.6 mm

Ausführung des Übertragungsweges:

Koax

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Protokoll:

sonstige

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

15 m

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Speicherkapazität:

0 GB

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

0...79 °

Leistungsaufnahme:

3 W

Versorgungsspannung:

12...12.01 V

Spannungsart:

DC

Farbe:

weiß

Durchmesser:

9400 mm

Höhe:

80 mm

Breite:

9400 mm

Tiefe:

80 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Telecamera Dome AHD Day & Night, risoluzione 5 Mpx, sensore da 1/2,5 in, filtro IR meccanico, obiettivo fisso 3,6 mm, funzione CsC, sensibilità 0 Lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 15 m, Smart-IR, commutazione AHD-CVBS (tramite CsC), funzioni automatiche: BLC, 2DNR, AGC, WHITEBAL, D-WDR. Alimentazione 12 Vdc 250 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni: 80(A) 94(Ø) mm. Peso 320 g