Startseite

VIMAR SPA - VIW4651.2812F TLC BULLET AHD 4K OB. 2,8-12MM - 4651.2812F

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW4651.2812F TLC BULLET AHD 4K OB. 2,8-12MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 8

  • Mit Objektiv - ja

  • Brennweitengröße - 2.8...12 mm

  • Ausführung des Übertragungsweges - Koax

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352717527

Artikelnummer

VIW4651.2812F

Herstellernummer

4651.2812F

Hersteller

VIW

Ausführung:

Standard (fest)

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

8

Mit Objektiv:

ja

Brennweitengröße:

2.8...12 mm

Ausführung des Übertragungsweges:

Koax

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Protokoll:

sonstige

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

30 m

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Speicherkapazität:

0 GB

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

3200...9200 °

Leistungsaufnahme:

4.8 W

Versorgungsspannung:

12...12.01 V

Spannungsart:

DC

Farbe:

weiß

Durchmesser:

6900 mm

Höhe:

90 mm

Breite:

6900 mm

Tiefe:

193 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Telecamera Bullet AHD Day & Night, risoluzione 8 Mpx, sensore da 1/2,5 in, filtro IR meccanico, obiettivo varifocale 2,8-12 mm, funzione CsC, sensibilità 0 lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 30 m, Smart-IR, commutazione AHD-CVBS (tramite CsC), funzioni automatiche: BLC, 2DNR, AGC, WHITE-BAL, D-WDR. Alimentazione 12 Vdc 400 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni 193(L) x 90 (A) 69(Ø) mm. Peso 510 g