VIMAR SPA - VIW4651.2812B.1 TLC BULLET AHD 1080P OB. 2,8-12MM CVBS - 4651.2812B.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Brennweitengröße - 2.8...12 mm
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Bildsystem - PAL
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Packung
1 ST
EAN
8007352730571
Artikelnummer
VIW4651.2812B.1
Herstellernummer
4651.2812B.1
Hersteller
VIW
Ausführung:
sonstige
Brennweitengröße:
2.8...12 mm
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbe:
weiß
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Speicherkapazität:
0 GB
Mit Objektiv:
ja
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
30 m
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Ausführung des Übertragungsweges:
Koax
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Audio-Eingänge:
0
Anzahl der Audio-Ausgänge:
0
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Mit Videobewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Horizontaler Blickwinkel:
2300...8300 °
Leistungsaufnahme:
420 W
Versorgungsspannung:
12...12.01 V
Spannungsart:
DC
Durchmesser:
6900 mm
Höhe:
90 mm
Breite:
6900 mm
Tiefe:
193 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Protokoll:
sonstige


