Startseite

VIMAR SPA - VIW4651.2713BLM TLC BULLET AHD 1080P VF LOW LIGHT PLUS - 4651.2713BLM

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW4651.2713BLM TLC BULLET AHD 1080P VF LOW LIGHT PLUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)

  • Bauform - Bullet-Form

  • Wärmebildkamera - nein

  • Modular (Objektiv und Kamera getrennt) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406311566

Artikelnummer

VIW4651.2713BLM

Herstellernummer

4651.2713BLM

Hersteller

VIW

Ausführung:

Standard (fest)

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Bauform:

Bullet-Form

Wärmebildkamera:

nein

Modular (Objektiv und Kamera getrennt):

nein

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Steuerung der Blende:

DC

Objektiv-Anschluss:

sonstige

Farbe:

weiß

Motorzoom:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

1

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Eckmontage:

nein

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Unterputz/Einbau:

nein

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

0 m

Kommunikationsmedium kabelgebunden:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Kommunikationsmedium drahtlos:

nein

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schlagfestigkeit:

IK00

Mit Videobewegungsmelder:

nein

Bildrate:

25 fps

Schutzart (IP):

IP66

Versorgungsspannung:

12...12.01 V

Mit Weißlicht:

nein

Spannungsart:

DC

Max. Weißlicht-Reichweite:

0 m

Durchmesser:

7600 mm

Höhe:

76 mm

Breite:

7600 mm

Unterstützt H.264 Codec:

nein

Tiefe:

306 mm

Unterstützt H.265 Codec:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Unterstützt Motion JPEG Codec:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Unterstützt MPEG-4 Codec:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

analog

Mit integrierter KI-Analyse:

nein

Mit Speicherkarten-Steckplatz:

nein

Mit Speicherkarte:

nein

Mit integrierter Audioanalyse:

nein

HDMI-Anschluss:

nein

Mini HDMI-Anschluss:

nein

VGA-Anschluss (D-Sub 15-polig):

nein

DVI-Anschluss:

nein

BNC-Anschluss:

ja

DisplayPort-Anschluss:

nein

Mini DisplayPort:

nein

S-Video-Anschluss:

nein

USB-C-Anschluss:

nein

Mit Mikrofon:

nein

Mit Lautsprecher:

nein

Telecamera Bullet AHD Low Light, risoluzione Full-HD 1080p, sensore 2 Mpx da 1/2,8'' , obiettivo varifocale 2,7-13,5 mm motorizzato, funzione CsC, grado di protezione IP66, commutazione AHD-CVBS. Alimentazione 12 Vdc 120 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni: 231(L) x 110(A) 84(Ø) mm. Peso 720 g.