VIMAR SPA - VIW4626.040E TLC BULLET TERMICA 256X192PX PLUS - 4626.040E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)
Bauform - Bullet-Form
Wärmebildkamera - ja
Modular (Objektiv und Kamera getrennt) - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352802834
Artikelnummer
VIW4626.040E
Herstellernummer
4626.040E
Hersteller
VIW
Ausführung:
Standard (fest)
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Bauform:
Bullet-Form
Wärmebildkamera:
ja
Modular (Objektiv und Kamera getrennt):
nein
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Steuerung der Blende:
DC
Objektiv-Anschluss:
sonstige
Farbe:
weiß
Motorzoom:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
Wi-Fi
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
5
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Eckmontage:
nein
Speicherkapazität:
256 GB
Mit Objektiv:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Unterputz/Einbau:
nein
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
30 m
Kommunikationsmedium kabelgebunden:
ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Kommunikationsmedium drahtlos:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Schlagfestigkeit:
IK00
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Bildrate:
25 fps
Schutzart (IP):
IP66
Versorgungsspannung:
12...12.01 V
Mit Weißlicht:
nein
Spannungsart:
DC
Max. Weißlicht-Reichweite:
0 m
Durchmesser:
7500 mm
Höhe:
75 mm
Breite:
7500 mm
Unterstützt H.264 Codec:
ja
Tiefe:
168 mm
Unterstützt H.265 Codec:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Unterstützt Motion JPEG Codec:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Unterstützt MPEG-4 Codec:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Protokoll:
TCP/IP
Mit integrierter KI-Analyse:
ja
Mit Speicherkarten-Steckplatz:
ja
Mit Speicherkarte:
nein
Mit integrierter Audioanalyse:
nein
HDMI-Anschluss:
nein
Mini HDMI-Anschluss:
nein
VGA-Anschluss (D-Sub 15-polig):
nein
DVI-Anschluss:
nein
BNC-Anschluss:
nein
DisplayPort-Anschluss:
nein
Mini DisplayPort:
nein
S-Video-Anschluss:
nein
USB-C-Anschluss:
nein
Mit Mikrofon:
nein
Mit Lautsprecher:
nein


