Startseite

VIMAR SPA - VIW4624.028GAE TLC MINIDOME IP 6MPX FF 2,8MM IK10 PLUS - 4624.028GAE

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW4624.028GAE TLC MINIDOME IP 6MPX FF 2,8MM IK10 PLUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Brennweitengröße - 0...2.8 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)

  • Bildsystem - PAL

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352753754

Artikelnummer

VIW4624.028GAE

Herstellernummer

4624.028GAE

Hersteller

VIW

Ausführung:

Standard (fest)

Brennweitengröße:

0...2.8 mm

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbe:

weiß

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

6

Speicherkapazität:

256 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

20 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

1

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Horizontaler Blickwinkel:

104...104.01 °

Leistungsaufnahme:

6 W

Versorgungsspannung:

12...12.01 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

110 mm

Höhe:

60 mm

Breite:

110 mm

Tiefe:

110 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP

Telecamera Mini Dome IP Plus a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,5in, risoluzione 6 Mpx (3296x1856), obiettivo fuoco fisso 2,8 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, IR 20 m, Microfono integrato, funzioni AV con rilevazione target e classificazione video, H-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DDNR, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, grado di protezione IP67 e IK10. Dimensioni: ?110x62 mm. Peso 424 g