VIMAR SPA - VIW46235.025D TLC SPEED DOME IP 4MPX 25X 160M IR A.V. - 46235.025D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)
Brennweitengröße - 4.8...120 mm
Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)
Bildsystem - PAL
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Packung
1 ST
EAN
8007352729209
Artikelnummer
VIW46235.025D
Herstellernummer
46235.025D
Hersteller
VIW
Ausführung:
PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)
Brennweitengröße:
4.8...120 mm
Power over Ethernet (PoE):
802.3at (PoE+)
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbe:
weiß
Ausführung der Schnittstelle:
Wi-Fi
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
4
Speicherkapazität:
256 GB
Mit Objektiv:
ja
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
160 m
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der Audio-Eingänge:
1
Anzahl der Audio-Ausgänge:
1
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Horizontaler Blickwinkel:
240...5500 °
Leistungsaufnahme:
22 W
Versorgungsspannung:
12...12.01 V
Spannungsart:
DC
Durchmesser:
17300 mm
Höhe:
268 mm
Breite:
17300 mm
Tiefe:
173 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Protokoll:
TCP/IP