VIMAR SPA - VIW46234.010GA TLC FISHEYE IP 6MPX FF 1,65MM 360° PLUS - 46234.010GA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Brennweitengröße - 1.65...1.66 mm
Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)
Bildsystem - PAL
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Packung
1 ST
EAN
8007352753785
Artikelnummer
VIW46234.010GA
Herstellernummer
46234.010GA
Hersteller
VIW
Ausführung:
sonstige
Brennweitengröße:
1.65...1.66 mm
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbe:
weiß
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
5
Speicherkapazität:
256 GB
Mit Objektiv:
ja
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
20 m
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der Audio-Eingänge:
1
Anzahl der Audio-Ausgänge:
1
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Horizontaler Blickwinkel:
360...360.1 °
Leistungsaufnahme:
8.4 W
Versorgungsspannung:
12...12.01 V
Spannungsart:
DC
Durchmesser:
13000 mm
Höhe:
39 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
46 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Protokoll:
TCP/IP


