Startseite

VIMAR SPA - VIW4623.003D TLC MINI-PTZ IP 4MPX 3X 20M IR PLUS - 4623.003D

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW4623.003D TLC MINI-PTZ IP 4MPX 3X 20M IR PLUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)

  • Brennweitengröße - 3.18...7.42 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)

  • Bauform - Dome-Form

  • Wärmebildkamera - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352802803

Artikelnummer

VIW4623.003D

Herstellernummer

4623.003D

Hersteller

VIW

Ausführung:

PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)

Brennweitengröße:

3.18...7.42 mm

Power over Ethernet (PoE):

802.3at (PoE+)

Bauform:

Dome-Form

Wärmebildkamera:

nein

Modular (Objektiv und Kamera getrennt):

nein

Brennweite:

variabel

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Steuerung der Blende:

DC

Objektiv-Anschluss:

sonstige

Farbe:

weiß

Motorzoom:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

4

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Eckmontage:

nein

Speicherkapazität:

256 GB

Mit Objektiv:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Unterputz/Einbau:

nein

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

20 m

Kommunikationsmedium kabelgebunden:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

1

Ausführung des Übertragungsweges:

sonstige

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Kommunikationsmedium drahtlos:

nein

Anzahl der Audio-Eingänge:

1

Anzahl der Audio-Ausgänge:

1

Schutz gegen Vandalismus:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Bildrate:

25 fps

Schutzart (IP):

IP67

Horizontaler Blickwinkel:

44.3...113.6 °

Leistungsaufnahme:

12 W

Mit Weißlicht:

nein

Spannungsart:

DC

Max. Weißlicht-Reichweite:

0 m

Durchmesser:

116 mm

WDR (Wide Dynamic Range):

120 dB

Höhe:

75 mm

Anzahl der Videostreams:

3

Breite:

116 mm

Unterstützt H.264 Codec:

ja

Tiefe:

75 mm

Unterstützt H.265 Codec:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Unterstützt Motion JPEG Codec:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Unterstützt MPEG-4 Codec:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP

Mit integrierter KI-Analyse:

ja

Mit Speicherkarten-Steckplatz:

ja

Mit Speicherkarte:

nein

Mit integrierter Audioanalyse:

nein

HDMI-Anschluss:

nein

Mini HDMI-Anschluss:

nein

VGA-Anschluss (D-Sub 15-polig):

nein

DVI-Anschluss:

nein

BNC-Anschluss:

nein

DisplayPort-Anschluss:

nein

Mini DisplayPort:

nein

S-Video-Anschluss:

nein

USB-C-Anschluss:

nein

Mit Mikrofon:

ja

Mit Lautsprecher:

nein

Umgebungstemperatur:

-30...55 °C

Telecamera Mini-PTZ IP Plus 4Mpx (2688 × 1520), sensore CMOS 1/2,7in, obiettivo 3,18 ~ 7,42 mm, filtro IR meccanico, zoom ottico 3x, illuminatori IR con portata fino a 20m, slot SD CARD 256GB, funzioni di AV con rilevazione target, WDR, BLC, Defog e 3DNR, RTSP, alimentazione PoE+ (IEEE 802.3at) o 12 Vdc max 12 W, completa di staffa da parete, grado di protezione IP66. Dimensioni senza staffa ø 116x75 mm. Peso 460 g