VIMAR SPA - VIW4622.2812GAE TLC DOME IP 6MPX 2,8-12MM MOT IK10 PLUS - 4622.2812GAE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 6
Mit Objektiv - ja
Brennweitengröße - 2.8...12 mm
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8007352753778
Artikelnummer
VIW4622.2812GAE
Herstellernummer
4622.2812GAE
Hersteller
VIW
Ausführung:
Standard (fest)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
6
Mit Objektiv:
ja
Brennweitengröße:
2.8...12 mm
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Protokoll:
TCP/IP
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
50 m
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Speicherkapazität:
256 GB
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der Audio-Eingänge:
1
Anzahl der Audio-Ausgänge:
1
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP67
Horizontaler Blickwinkel:
37...109 °
Leistungsaufnahme:
8.4 W
Versorgungsspannung:
12...12.01 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß
Durchmesser:
14100 mm
Höhe:
100 mm
Breite:
141 mm
Tiefe:
100 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


