Startseite

VIMAR SPA - VIW4622.2812FKA TLC DOME IP 8MPX 2,8-12MM IK10 A.V PLUS - 4622.2812FKA

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW4622.2812FKA TLC DOME IP 8MPX 2,8-12MM IK10 A.V PLUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 8

  • Mit Objektiv - ja

  • Brennweitengröße - 2.8...12 mm

  • Ausführung der Schnittstelle - Wi-Fi

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352713291

Artikelnummer

VIW4622.2812FKA

Herstellernummer

4622.2812FKA

Hersteller

VIW

Ausführung:

Standard (fest)

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

8

Mit Objektiv:

ja

Brennweitengröße:

2.8...12 mm

Ausführung der Schnittstelle:

Wi-Fi

Protokoll:

TCP/IP

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

50 m

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Speicherkapazität:

256 GB

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

1

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (IP):

IP67

Horizontaler Blickwinkel:

3200...10200 °

Leistungsaufnahme:

840 W

Versorgungsspannung:

12...12.01 V

Spannungsart:

DC

Farbe:

weiß

Durchmesser:

14100 mm

Höhe:

100 mm

Breite:

14100 mm

Tiefe:

100 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Telecamera Dome IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,8", risoluzione 8 Mpx (3840x2160), obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 30-50 m, Audio IN/OUT, funzioniAV, H-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, DC-Iris, Smart IR, RTSP, grado di protezione IP67 e IK10. Dimensioni: ? 141x114 mm. Peso 930 g