Startseite

VIMAR SPA - VIW4622.028BA Tlc Dome IP 2Mpx 2,8mm Mic A.V

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW4622.028BA Tlc Dome IP 2Mpx 2,8mm Mic A.V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Übertragung - sonstige

  • Montageart - Wand/Decke

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)

  • Brennweitengröße - 0...2.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352712836

Artikelnummer

VIW4622.028BA

Herstellernummer

4622.028BA

Hersteller

VIW

Ausführung:

Standard (fest)

Übertragung:

sonstige

Montageart:

Wand/Decke

Power over Ethernet (PoE):

802.3 af (PoE)

Brennweitengröße:

0...2.8 mm

Einsatzgebiet:

universal

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbe:

weiß

Drahtlos:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

Wi-Fi

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Speicherkapazität:

256 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

30 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

1

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schlagfestigkeit:

ohne

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Horizontaler Blickwinkel:

0...107 °

Leistungsaufnahme:

450 W

Versorgungsspannung:

12...12.01 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

9500 mm

Höhe:

83 mm

Breite:

9500 mm

Tiefe:

83 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP

ONVIF-konform:

ja

Telecamera Dome IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,8", risoluzione 2 Mpx (1920x1080), obiettivo fuoco fisso 2,8 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, IR 20-30 m, funzioni AV, WDR, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, grado di protezione IP67. Dimensioni: Ø 95x83 mm. Peso 430 g