Startseite

VIMAR SPA - VIW4621.0722DMA TLC BULLET IP 4MPX 7-22MM MOT A.V PLUS - 4621.0722DMA

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW4621.0722DMA TLC BULLET IP 4MPX 7-22MM MOT A.V PLUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Brennweitengröße - 7...22 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)

  • Bauform - Bullet-Form

  • Wärmebildkamera - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352664135

Artikelnummer

VIW4621.0722DMA

Herstellernummer

4621.0722DMA

Hersteller

VIW

Ausführung:

Standard (fest)

Brennweitengröße:

7...22 mm

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Bauform:

Bullet-Form

Wärmebildkamera:

nein

Modular (Objektiv und Kamera getrennt):

nein

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Steuerung der Blende:

DC

Objektiv-Anschluss:

sonstige

Farbe:

weiß

Motorzoom:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

Wi-Fi

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

4

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Eckmontage:

nein

Speicherkapazität:

128 GB

Mit Objektiv:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Unterputz/Einbau:

nein

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

100 m

Kommunikationsmedium kabelgebunden:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Kommunikationsmedium drahtlos:

nein

Anzahl der Audio-Eingänge:

1

Anzahl der Audio-Ausgänge:

1

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Bildrate:

25 fps

Schutzart (IP):

IP67

Horizontaler Blickwinkel:

16.7...42.5 °

Leistungsaufnahme:

1000 W

Versorgungsspannung:

0.1...12.01 V

Mit Weißlicht:

nein

Spannungsart:

DC

Max. Weißlicht-Reichweite:

0 m

Durchmesser:

8700 mm

Höhe:

87 mm

Breite:

8700 mm

Unterstützt H.264 Codec:

ja

Tiefe:

219 mm

Unterstützt H.265 Codec:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Unterstützt Motion JPEG Codec:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Unterstützt MPEG-4 Codec:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP

Mit integrierter KI-Analyse:

ja

Mit Speicherkarten-Steckplatz:

ja

Mit Speicherkarte:

nein

Mit integrierter Audioanalyse:

nein

HDMI-Anschluss:

nein

Mini HDMI-Anschluss:

nein

VGA-Anschluss (D-Sub 15-polig):

nein

DVI-Anschluss:

nein

BNC-Anschluss:

nein

DisplayPort-Anschluss:

nein

Mini DisplayPort:

nein

S-Video-Anschluss:

nein

USB-C-Anschluss:

nein

Mit Mikrofon:

ja

Mit Lautsprecher:

nein

Telecamera Bullet IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/3in, risoluzione 4 Mpx (2592×1520), obiettivo varifocale motorizzato 7-22 mm, filtro IR meccanico, H.265 e H.264 Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 70-100 m, CVBS, Audio IN/OUT, funzioni AV, H-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, DC-Iris, SmartIR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: 100x89x280 mm. Peso 1115 g