Startseite

VIMAR SPA - VIW41684 ADATTATORE PER PLACCA FLAT 4M OTTONE - 41684

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW41684 ADATTATORE PER PLACCA FLAT 4M OTTONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - grau

  • Montageart - Einbau

  • Werkstoff - sonstige

  • Höhe - 563 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406311757

Artikelnummer

VIW41684

Herstellernummer

41684

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

grau

Montageart:

Einbau

Werkstoff:

sonstige

Höhe:

563 mm

Tiefe:

2 mm

Adattatore per muri irregolari per placca Patavium 4 moduli, ottone