Startseite

VIMAR SPA - VIW41683 ADATTATORE PER PLACCA FLAT 3M OTTONE - 41683

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW41683 ADATTATORE PER PLACCA FLAT 3M OTTONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - grau

  • Montageart - Einbau

  • Werkstoff - sonstige

  • Höhe - 448.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406311733

Artikelnummer

VIW41683

Herstellernummer

41683

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

grau

Montageart:

Einbau

Werkstoff:

sonstige

Höhe:

448.5 mm

Tiefe:

2 mm

Adattatore per muri irregolari per placca Patavium 3 moduli, ottone