VIMAR SPA - VIW41682 ADATTATORE PER PLACCA FLAT 2M OTTONE - 41682

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - grau
Montageart - Einbau
Werkstoff - sonstige
Höhe - 334 mm
Packung
1 ST
EAN
8013406311719
Artikelnummer
VIW41682
Herstellernummer
41682
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
grau
Montageart:
Einbau
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
334 mm
Tiefe:
2 mm
Adattatore per muri irregolari per placca Patavium 2 moduli, ottone


