Startseite

VIMAR SPA - VIW41584 ADATTATORE PER PLACCA FLAT 4M ACCIAIO - 41584

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW41584 ADATTATORE PER PLACCA FLAT 4M ACCIAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - grau

  • Montageart - Einbau

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Höhe - 528.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406311696

Artikelnummer

VIW41584

Herstellernummer

41584

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

grau

Montageart:

Einbau

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Höhe:

528.5 mm

Tiefe:

2 mm

Adattatore per muri irregolari per placca Steely 4 moduli, acciaio inox