Startseite

VIMAR SPA - VIW41583 ADATTATORE PER PLACCA FLAT 3M ACCIAIO - 41583

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW41583 ADATTATORE PER PLACCA FLAT 3M ACCIAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - grau

  • Montageart - Einbau

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Höhe - 414 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406311672

Artikelnummer

VIW41583

Herstellernummer

41583

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

grau

Montageart:

Einbau

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Höhe:

414 mm

Tiefe:

2 mm

Adattatore per muri irregolari per placca Steely 3 moduli, acciaio inox