VIMAR SPA - VIW41582 ADATTATORE PER PLACCA FLAT 2M ACCIAIO - 41582

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - grau
Montageart - Einbau
Werkstoff - rostfreier Stahl
Höhe - 299.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8013406311658
Artikelnummer
VIW41582
Herstellernummer
41582
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
grau
Montageart:
Einbau
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Höhe:
299.5 mm
Tiefe:
2 mm
Adattatore per muri irregolari per placca Steely 2 moduli, acciaio inox


