VIMAR SPA - VIW41581 ADATTATORE PER PLACCA FLAT 1M ACCIAIO - 41581

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - grau
Montageart - Einbau
Werkstoff - rostfreier Stahl
Höhe - 167.2 mm
Packung
1 ST
EAN
8013406311993
Artikelnummer
VIW41581
Herstellernummer
41581
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Einbau
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Höhe:
167.2 mm
Tiefe:
2 mm
Adattatore per muri irregolari per placca Steely 1 modulo, acciaio inox


